※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
mimoto
mimotoの ラップ・消耗品・食品包材
mimotoの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
mimotoの おしぼり
使い捨てウエットタオル 冷凍タオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
39963020
品番
mmt-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
綿100%(コットン)の冷感剤を含んだメントールの香りの使い捨てウエットタオル(おしぼり)です。凍らせてご使用いただけます。
用途
企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。
成分
精製水、エタノール、PG、dlカンフル、乳酸メンチル、 ポリヘキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料
材質
綿100%
種類
【冷凍タオル】メントール
シートサイズ(mm)
約200×230
本数
200本
香り
メントール
入数
1ケース200本入
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません