※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
mimoto
mimotoの ラップ・消耗品・食品包材
mimotoの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
mimotoの おしぼり
使い捨てウエットタオル ひえひえタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
39963029
品番
mmt-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
『ひえひえタオル』は冷蔵庫などで冷やさなくても、冷たく感じる冷感剤入りウエットタオルです。ミントの香りによる爽快感も抜群です
用途
企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。
成分
精製水、PG、乳酸メンチル、ポリへキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料
材質
綿100%
種類
【ひえひえタオル】ミント
シートサイズ(mm)
約200×230
本数
200本
香り
ミント
入数
1ケース200本入
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません