シンコハンガー
シンコハンガーの 調剤・与薬用品
シンコハンガーの 服薬管理
シンコハンガーの 薬ケース
お薬ケース1週間 MDF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39963056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お薬ケースとわからない「毎日のお薬収納チェスト」
材質
【本体】MDF【トレー】AS樹脂
色
ブラウン
寸法(cm)
26.9×21.1×11.4