ITV1030-041N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041N5) SMC 39964207

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041N5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39964207品番ITV1030-041N5
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(1) 1/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力表示(5) kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする