※メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみテーブル 1860
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39964384
品番
1860TN-R
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×700
質量(kg)
18
仕様
【折りたたみ機構】付
厚さ(mm)
【折りたたみ時】92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り共張り仕上
棚
付
材質(脚)
26mmスチール角パイプ塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません