※メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー E929
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39968916
品番
E929FCW5-BK
参考基準価格(税別)
¥155,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
645×620×770
本体質量(kg)
17
質量(kg)
17
キャスター
双輪キャスター付
張地
布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×620×770
材質(肘部)
ラバーウッド無垢材、ウレタン塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません