※メイン画像

会議用チェアー E423

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 脚の種類ループ脚タイプ、塗装タイプ 張地レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸) 注文コード39970237 品番E423-1-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品は色・脚の種類・張地など36種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×554×784 本体質量(kg)4.9 仕様【背カバー】付 材質【背座】PP樹脂成型品、【座クッション】ポリウレタン 質量(kg)4.9 フレームΦ12.7mmスチールパイプ塗装仕上 張地レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸) 肘掛 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×554×784 スタッキング【床積】8脚 脚の種類ループ脚タイプ、塗装タイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする