※メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー E415
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ライトブルー
脚の種類
ループ脚、塗装タイプ
注文コード
39970989
品番
E415-3-LBL
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・脚の種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
505×544×768
本体質量(kg)
4.3
質量(kg)
4.3
フレーム
Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上
張地
ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×544×768
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
【床積】10脚
脚の種類
ループ脚、塗装タイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません