※メイン画像

会議用チェアー E415

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ブルー 脚の種類ループ脚、メッキタイプ 注文コード39971156 品番E415FM-3-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は色・脚の種類など31種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×544×768 本体質量(kg)4.3 質量(kg)4.3 フレームΦ12.7mmスチールパイプメッキ仕上 張地布張り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×544×768 材質(背)PP樹脂成型品 スタッキング【床積】10脚 脚の種類ループ脚、メッキタイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする