※メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー E345
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39971418
品番
E345C-2K-BK
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×815×790
本体質量(kg)
14.5
仕様
【背カバー】付、【荷物置き】付
材質
【背座】PP樹脂成型品
質量(kg)
14.5
キャスター
付
張地
ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×815×790
材質(脚)
Φ25.4mmスチール塗装仕上
材質(テーブル)
PE樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません