※メイン画像

ロッカー(HLN型) HLN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークウォールナット 付属品1室あたり:棚板1枚、網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ 注文コード39974114 品番HLN2L-DW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥141,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は色・付属品など36種類から選べます 他の種類を見る
ダークウォールナット 付属品1室あたり:棚板1枚、網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ 質量(kg)57 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1800 仕様3点ロック機構 材質【本体・扉】スチール塗装仕上(ハニカム構造扉) インジケーターキー、内筒交換錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800 ラッチ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※温浴、スポーツ施設等、特殊な環境で使用される場合、塩素や硫黄分、水分等の影響により錠前の劣化や摩耗が発生します。事前にメーカーにお問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする