ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
ロッカー WL8
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39975539
品番
WL-830
参考基準価格(税別)
¥362,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
付属品
ハンガーパイプ、ネクタイ掛け、鏡
質量(kg)
50
本体
強化プリント化粧合板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1800
材質(扉)
ホワイトオークウレタン塗装仕上
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×450×1800
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません