※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 小物入れロッカー
ロッカー FL18
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39975566
品番
FL1845-DBR
参考基準価格(税別)
¥190,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
付属品
トロッコ収納2台
質量(kg)
47
本体
プリント化粧板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません