ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(脚付き)
ミーティングボード BBM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39975785
品番
BBM-2012
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャスター付
材質
板面:スチールホワイト、本体:スチール楕円パイプ塗装仕上
幅(mm)
886
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
1358
奥行(mm)
382
高さ調整範囲(mm)
【ボード位置】1358・1487・1612
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません