ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(脚付き)
ミーティングボード BBM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39975794
品番
BBM-2112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
双輪キャスター付
材質
板面:スチールホワイト、本体:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:ナイロン
幅(mm)
604
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
1010
奥行(mm)
535
高さ調整範囲(mm)
1020〜1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません