CWS-900TP-Z 書庫用 天板 CWS ナイキ 39977009 CWS-900TP-Z 書庫用 天板 CWS ナイキ 39977009

書庫用 天板 CWS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ゼブラウッド 注文コード39977009 品番CWS-900TP-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は外形寸法・色など7種類から選べます 他の種類を見る

薄型スチール両面・片面兼用

ゼブラウッド 幅(mm)899 奥行(mm)410 高さ(mm)26 質量(kg)6.5 仕様両面、片面兼用
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする