ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 書庫オプションパーツ
書庫用 天板 CWL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ゼブラウッド
注文コード
39977045
品番
CWL-900TP-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゼブラウッド
幅(mm)
899
奥行(mm)
500
高さ(mm)
26
仕様
両面、片面兼用
質量(kg)
7.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。