※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 書庫オプションパーツ
書庫用 ベース CW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×50
色
クリアーホワイト
仕様
D300
注文コード
39977903
品番
CW-900BC-W
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
書庫・ロッカーCWシリーズ用のベースです。コンセント付ベースは、建物の壁面コンセントの前に収納庫を設置する場合に便利です。
色
クリアーホワイト
本体
スチール塗装仕上、アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×50
仕様
D300
質量(kg)
4
コンセント
2Pコンセント付(2ヶ口、1200W、1.5m)
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750