デスクマット CR-NDG

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39978427 品番 CR106NDG-GL
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
高さ(mm)2 グレー、【ビニール】半透明 マット厚(mm)1.5 材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D)(mm)988×576 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39978497
2023-01-19
用途:
事務机の保護
製造業

他サイトより安かったので購入しました
手触りがマットで物が張りつかず
透明感もあるのでマットの下にいれた書類の文字も
ハッキリ見えます
机に対応したものなので机前方のコードを通す穴の
形にカットされているのでそのまま使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする