ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット CR-D
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39978698
品番
CR111D-GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
2
色
グリーン
マット厚(mm)
1.5
材質
シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1510×745
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません