※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 引き違い書庫
スチール引違い書庫 CWS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39979215
品番
CWS-0811H3-WW
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
棚板耐荷重(kg)
等分布40(ラッチ付)
付属品
棚板2枚
質量(kg)
33
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1050
仕様
【ガラス面】飛散防止フィルム貼り
本体
スチール塗装仕上
棚段数
4段
設置形態
上置き・下置き両用
鍵
インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×400×1050
均等耐荷重(kg/段)
40(ラッチ付)
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません