XEDH124STR-WH サイドミーティング用テーブル XEDH ナイキ 39979723 XEDH124STR-WH サイドミーティング用テーブル XEDH ナイキ 39979723

サイドミーティング用テーブル XEDH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト 材質(脚)スチール塗装仕上 注文コード39979723 品番XEDH124STR-WH
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は色・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

メラミン化粧板のサイドミーティング用テーブルです。

天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×448×720 質量(kg)14 仕上(天板)メラミン化粧板張り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×448×720 天板厚さ(mm)30 材質(脚)スチール塗装仕上
注意
※脇デスク及び天板が木製メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※脇デスク及び天板が木製メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする