ユニット
ユニットの 合図灯・手旗
ユニットの 合図灯
警笛付合図灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39981979
品番
387-82B
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手元を照らすLED付き
音量94dBの警笛付き
色
青
LED色
白
寸法(Φmm×Lmm)
40×550(発光部:30×330)
連続使用時間(時間)
40(マンガン電池)
質量(g)
311(電池含む)
電池
単2形電池3本使用(別売)
LED
LED11個点灯・点滅・手元LED1個切替式
音量(dB)
94