腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。 荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。 これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。 機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。 一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。 サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。 車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。 職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。 お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。 胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。