RK2COBKJ01 腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田 39982469 RK2COBKJ01 腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田 39982469 RK2COBKJ01 腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田 39982469 RK2COBKJ01 腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田 39982469

腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39982469 品番 RK2COBKJ01
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。

サイズL 付属品ラクニエ専用ポーチ付き 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール ブラック 質量(g)約250 胸囲(cm)80〜111 身長(cm)175〜184 適合部位腰部
注意
※本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。
※以下に該当する方は、症状の悪化や異常の発生を招くことがありますので、着用をさけてください。
※肩、胸、腰、ひざ等の装着部分に、ケガや血行不良その他の疾患がある方。妊娠中または妊娠している可能性がある方。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする