ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
スリッパ (洗えるメッシュ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39982557
品番
300771
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗えるスリッパメッシュ
サイズ(cm)
24.5(内寸)
色
ネイビー
材質
合成繊維
サイズ
M
靴タイプ
スリッパ