ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
スリッパ (洗えるメッシュ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39982566
品番
300772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗えるスリッパメッシュ
サイズ(cm)
26.5(内寸)
色
ネイビー
材質
合成繊維
サイズ
L
靴タイプ
スリッパ