※使用例

- 棚支柱 DAIM 39983975 - 棚支柱 DAIM 39983975

棚支柱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39983975 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。

長さ(mm)1800 外径(Φmm)16 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン 規格1800mm アズワン品番64-9104-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする