※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 菜園アーチパイプ DAIM 39984045 - 菜園アーチパイプ DAIM 39984045

菜園アーチパイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39984045 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。

長さ(cm)122 材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm)20 肩幅(mm)800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39984054
2023-04-19
用途:
苗床の保温用に使用します。電熱ヒーターの幅が91cm幅なので、ビニールで覆いをするのに丁度良い寸法です。
農・林・水産業

15年位前にも同じ物を購入しましたが、金属部分が劣化して何本か使用できなくなり再度補充で購入しました。春先の種蒔きの電熱ヒーターの覆いをするビニールを張るのに丁度良い品物です。価格帯も手頃感が有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
39984045
2021-06-14
用途:
トンネルアーチとして使用
農・林・水産業

家庭菜園で、ミニトマトの雨よけに使用しています。
一体式でないので、保管し易いです。
蔓物の栽培にも使用するため、追加購入しました。
大幅のタイプも購入しようかなと思っています。

対象商品:
39984045
2020-08-15
用途:
トマト栽培雨除けの為野菜ジョイントパイプと合わせて使用しております。
吉田 利雅 様

しばらく使用すると接合部腐食してしまい接合時硬く成ったり抜けずらくなる為錆びない金属が良いと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする