- 菜園アーチパイプ DAIM 39984054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 菜園アーチパイプ DAIM 39984054
- 菜園アーチパイプ DAIM 39984054

菜園アーチパイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(cm)166
内容量1本注文コード39984054品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。

長さ(cm)166材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン外径(Φmm)20肩幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984054
2023-04-19
用途: 苗床の保温用に使用します。電熱ヒーターの幅が91cm幅なので、ビニールで覆いをするのに丁度良い寸法です。
農・林・水産業

15年位前にも同じ物を購入しましたが、金属部分が劣化して何本か使用できなくなり再度補充で購入しました。春先の種蒔きの電熱ヒーターの覆いをするビニールを張るのに丁度良い品物です。価格帯も手頃感が有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 39984045
2021-06-14
用途: トンネルアーチとして使用
農・林・水産業

家庭菜園で、ミニトマトの雨よけに使用しています。
一体式でないので、保管し易いです。
蔓物の栽培にも使用するため、追加購入しました。
大幅のタイプも購入しようかなと思っています。

対象商品 : 39984045
2020-08-15
用途: トマト栽培雨除けの為野菜ジョイントパイプと合わせて使用しております。
吉田 利雅

しばらく使用すると接合部腐食してしまい接合時硬く成ったり抜けずらくなる為錆びない金属が良いと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする