DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット
DAIMの 防虫ネット
オテガル君 NEW防虫ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39984124
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミテープ入りで、コナガやアブラムシなどの害虫を寄せ付けません。
長さ(m)
4.2
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、アルミテープ
セット内容
トンネル支柱、防虫ネット、
色
グリーン
規格
4.2L
高さ(cm)
50
間口(cm)
90