ワイド 雨よけセット DAIM 39984133 ワイド 雨よけセット DAIM 39984133

雨よけセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39984133 品番ワイド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。
フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン!
強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。

長さ(m)1.8 材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン 用途家庭菜園用雨よけ セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m) (支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー 質量(g)4800 幅(cm)190(畝)、160(肩) 高さ(cm)205(地中30cm植え込み時) 太さ(mm)支柱:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39984133
2019-12-09
用途:
家庭菜園で使用

トマトを作るときに使用しました。ビニールをポールに止める所が止め方によって、風が吹くと外れてしまう事があります。基本的には風が強い時には、外さないと危ないかも? 私は補強テープ等を使用して付けたままでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする