旧式のサッシ枠なのかビス固定できませんでした。いいもの見つけたと飛びついたのに残念
結局天井に釘で吊るしましたその分丈が短くなってしまった
取り付けは屋外の窓サッシに簡単に取り付けできます。
少し板厚が薄いので強度が不安でしたが、強風の日でも問題なく使用できています。
なかなか良い商品かと思います。
3m×4mのシェード固定用に購入しました。
初めて使用したので使い勝手がわからず、強くテンションをかけたら根本から割れてしまいました。
緩めに使用している分には大丈夫のようです。
日よけシート購入した時 シートを固定する用具が付属されていますが 使い勝手がよくありません。 このパーツはシャッタに固定できるのが便利で開けても閉めても重宝しています
家の外壁の材質から、中々上手くいかず長年困ってました。これは素晴らしいアイデア商品です。取りつけたまま、雨戸も開け閉めできるので、驚きました。取敢えず1セット購入しましたが、追加購入を予定しています。シートの取り付け部分から、雨が漏れるので、アームがもう少し短いとより良いです。ありがとうございました。
サッシに遮光ネットを取り付ける際、少し上にあげないとサッシを全面遮光することができず、直射日光がサッシに当たり熱がまわります。
この器具を使うことにより、一般的な吊し器具より上に上げることが可能です。
改善点としては、固定金具の取り付け方向が変えられないので網戸に付けることが出来ません。
ワタナベ工業のゆれ止めフック SH-10の様に、固定金具の方向が変えられればベストな商品になると思います。
金具部分をもう少し上に角度を高く、金具を長く、固定金具も大きくしたバージョンが欲しいです。
網戸があるために、ないほうだけに、つけました。
台風のときは、さすがに、はずれました。