曜日別特売
- 人工芝押さえピン DAIM 39984273

 

- 人工芝押さえピン DAIM 39984273
- 人工芝押さえピン DAIM 39984273
- 人工芝押さえピン DAIM 39984273
- 人工芝押さえピン DAIM 39984273

人工芝押さえピン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード39984273品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

人工芝の固定に使用できます。
ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。

材質スチール寸法(幅W×長さL)(mm)31×120アズワン品番64-6529-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984273
2024-05-23
用途: 人工芝の押さえ
建設業・工事業

庭の人工芝を固定するために使用。芝自体が重みがあるので、これくらいの押さえでも大丈夫そうです。

対象商品 : 39984273
2024-02-09
用途: 人工芝の地面への固定
その他業種

色は緑。モノタロウのリアルタイプの人工芝との相性とてもよい。ピンの上に古いタオルをのせて金づちでたたく。脚の長さが違うところがミソ。最初に少しずれても修正しやすい。打ち込んでしまうとピンの位置がわからないほど、目立たない。どのくらいのピッチで打つのがいいか、現在使用しながら、風の向きや歩くルートと共に、考えている。少し高いがいい品だと私は気に入っている。

対象商品 : 39984273
2023-07-18
用途: 庭に
森永工業建設業・工事業

庭に人口芝を敷いた後にこちらのピンで止めました。刺さりやすく抜けにくいのでとても良い!
又お願いしたいです。

対象商品 : 39984273
2022-04-08
用途: 打ちやすい
その他業種

人工芝に付属していた押さえピンだけでは足りず、こちらを購入。とても打ちやすく、しっかりと押さえるので買って良かった。

対象商品 : 39984273
2022-06-20
用途: そのもの、人工芝押さえに使用
寺林塗装店製造業

土のうえでしたが、しっかり固定することが、出来ました。

対象商品 : 39984273
2021-09-17
用途: 人工芝貼り施工
サービス業

一般的な15センチのモノに比べてわずか2センチの違いですが格段に作業性良く確実に固定出来て使い勝手で良い商品です。

対象商品 : 39984273
2021-01-05
用途: リーズナブル
SKYM合同会社サービス業

人工芝貼り付けに使用。ゴムハンマーで打ち付けて使用。
強度もあり良かったです。

対象商品 : 39984273
2020-09-18
用途: 防草シートやポリマルチの押さえとして利用
その他業種

我が家の畑は石が多いので長さ15センチ規格のU字型シート押さえ等、「15センチの物」を使うとほぼ100%上部3センチ頭が飛び出した状態になるので、試しにDAIMの人工芝押さえピンの長さ12センチ規格に賭けたのだが、目論見どおり、頭まで埋まってくれたので助かった。
これはモノタロウブランドの「押さえ板シート押さえU字型用」との相性バツグンだ。
U字では無いので、よりシックリ食い込んでくれるのでシートの保護も兼ねてDAIM人工芝押さえピンとモノタロウ押さえ板を組み合わせて使うことが定番になった。(ただしU字では無いので空間が無く、外す時は少し手間かもしれない。)
価格も50本入り¥1190(税抜)は、有名通販な某サイトよりも格段に安いと思う。
もしかしたら本家通販より安いかもしれない。少なくとも特売日は本家より安いのでソレを狙って再購入した。
欲を言えば、1箱単位(50本入り袋が6入り)で更にオトクな価格設定で販売してくれると最高だが、、、買う側が人工芝用だから云々、、と固定観念に囚われ、市場が小さいと、規格は無理かな?

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする