葡萄棚(作業には不向きだが、木陰の為の棚を目的とする為高さが必要。)を作る前に、ある程度伸ばしてからと思い、210p、16oφのポールを使う為に、40p径のリングとした。本品はその為にはとても良い品物だった。
但し、ポール保持の為の各ソケットの大きさの記載が、発注時判らなかったのが残念だった。ポールは4本としたので、外側のソケットを使用したが、結果的にはピッタリで非常に気に入った。追加注文をする予定。
支柱の色々なサイズに対応しており使いやすい。すでに成長した植物に使用する場合はリングのどこか1カ所が外れるようになっていれば使いやすいと思う。28pでは小さすぎたため大きいサイズを追加で購入したいと思います。
年々成長する薔薇のオベリスク用として使用。
4mの16mmのオールステンレスパイプを4本外周に使っているので高さや強度も問題ない。
桜を特大プランターに植え付ける際に、
枝張りを、望ましい位置に誘引するのに、
この輪っかを上下2段に固定して、
それを用いて枝を誘引していきました。
自然な雰囲気の樹形が作れそうで喜んでいます。
この輪っかの主たる利用目的はバラの誘引でしょうが
樹木の枝の誘引にも使えるんだという一例です。