- フラワーアーチ継ぎ足しセット DAIM 39984413 - フラワーアーチ継ぎ足しセット DAIM 39984413

フラワーアーチ継ぎ足しセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39984413 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
セット内容30cmパイプ、ジョイント、アーム 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン ホワイト 規格ホワイト 外径(Φmm)19 寸法(cm)30 アズワン品番64-9099-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39984413
2020-04-12
用途:
庭用
製造業

何度か購入させて頂いたのですが、女性でも簡単に組み立てられて、とても良いです。
後は、耐久性に期待したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする