こどもがよろこぶ・かるい学習帳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズセミB5 科目全科目 注文コード39984788 品番NB51-H12
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はサイズ・科目・マス数など35種類から選べます 他の種類を見る

従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。
教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。
内表紙には、ノーベル賞の説明入り!
また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。
表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。
ベルマーク運動参加商品。
このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。

サイズセミB5 枚数30 付属品科目シール ブルー 本体質量(g)96 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 紙質上質紙 方眼 坪量(g/m2)56 罫幅(mm)12 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)小学3年・小学4年・小学5年・小学6年 製本糸綴じ背クロス製本 科目全科目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする