ロジカル・エアーノート(くまのプーさん)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード39984946 品番ノS-142A-5P
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
サイズセミB5 枚数30 A 罫幅(mm)7 ブルー・ピンク・ライトブルー・イエロー・グリーン シリーズバルーン 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 行数30 紙質上質紙 坪量(g/m2)56 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする