ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
スイング・ロジカルノート (ミッキーフレンズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
39984955
品番
ノS-141A-5P
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
色
ブルー・ピンク・ライトブルー・イエロー・グリーン
罫幅(mm)
7
行数
30
罫
A
枚数
30
シリーズ
パステルコミック
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
70
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本