曜日別特売
ITV2030-233BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-233BL) SMC 39985128

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-233BL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39985128品番ITV2030-233BL
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット接続口径(3) 3/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力表示(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする