XB-18WE ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 カシオ計算機 39985174 XB-18WE ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 カシオ計算機 39985174

ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18mm×8m) 注文コード 39985174 品番 XB-18WE
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

テープは詰め替え方式を採用。
専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。
今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 文字白に黒文字 エコマーク認定認定 文字色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 112 004

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39985147
2023-04-19
用途:
子どものネーム記入

近所での販売が少ないので ネットで購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする