カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ラテコ(Lateco)
ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 半透明に黒文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(9mm×8m)
注文コード
39985199
品番
XB-9MX
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
テープは詰め替え方式を採用。
専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。
今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
色
半透明
文字
半透明に黒文字
エコマーク認定
認定
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 112 004