カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ラテコ(Lateco)
ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 赤に黒文字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(6mm×8m)
注文コード
39985269
品番
XB-6RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
テープは詰め替え方式を採用。
専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。
今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
色
赤
文字
赤に黒文字
エコマーク認定
認定
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 112 004