テラオカ(ANEX)
SUS304製1槽シンク
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
間口(mm)
900
600
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
450
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39985926
品番
1S90-60S
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
付属品
ジャバラホース700mm
仕様
脚部アジャストボール付(SUS430)
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
A900×600×800
バックガード寸法(mm)
高さ150×厚み60
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
水槽:B820×470×240
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※現場への配送はできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません