曜日別特売
2S75-45S SUS304製2槽シンク テラオカ(ANEX) 39986005

SUS304製2槽シンク

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
間口(mm)750
内容量1台注文コード39986005品番2S75-45S
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

高さ(mm)800間口(mm)750奥行(mm)450付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)A750×450×800バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B355×340×240
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする