テラオカ(ANEX)
SUS430製2槽シンク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
間口(mm)
1800
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
450
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39986197
品番
2S180-60C
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
付属品
ジャバラホース1m
仕様
脚部アジャストボール付(SUS430)
材質
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックガード寸法(mm)
高さ150×厚み60
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
水槽:B845×470×240
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
数量1につき
¥
26,500
/
税込
¥
29,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません