※使用例

アネックスキャビネット(試薬瓶用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986258 品番SUN-503
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。
※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し
防止を保証するものではありません。
引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の
増減で、様々な容器の保管が可能です。
SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。
※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。

用途試薬瓶等の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約44.5 仕切板大12枚、小18枚 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※写真の容器は付属しておりません。
※安全のため、本体側面は床固定、天板は壁固定を必ず行って下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする