簡易型保管庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×750 注文コード39986294 品番SNX-750
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は外形寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで
安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。
暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を
ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
(ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製)
鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が
高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製)
SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。
他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。
簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。
※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。

材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上 耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重) 棚板数(枚)3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×750 扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所 収納部分室数1室 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×400×20 棚板P50×12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
デスク・実験台などに設置できる簡易型保管庫です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする