※使用例

スーパーアネックス薬品庫

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986346 品番ANX-300G
参考基準価格(税別)¥730,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。
前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。
レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。
棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。
レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板
は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ
手前に引き出さなければ動かない安全設計です。

付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,500 / 税込 ¥23,650
北海道地方数量1につき ¥39,000 / 税込 ¥42,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする