※使用例

スーパーアネックス薬品庫

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986355 品番ANX-360P
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。

材質ステンレスSUS304 質量(kg)75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900 収納数60本 (500mL瓶) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする